リーベックス
リーベックスの 玄関まわり
リーベックスの インターホン・ドアホン・チャイム
リーベックスの チャイム
防雨型/電池・アダアプター式 人感センサー送信機 グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67320926
品番
XP50AG
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
人の動きを感知して受信機へ送信。
マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)
-10〜45
電源
単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
約82
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)
防塵防水性能
IP55
電池寿命
約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
設置場所
屋内/屋外
感知距離(m)
(屋内弱)約1〜5、(屋内強)約3〜8、(屋外弱)5〜8、(屋外強)6〜8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77×83×35