リーベックス
リーベックスの 玄関まわり
リーベックスの インターホン・ドアホン・チャイム
リーベックスの チャイム
音・衝撃センサー送信機 単品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67320935
品番
XP60
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
音を感知して受信機へ送信。
使用温度範囲(℃)
-10〜45
電源
単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
本体質量(g)
約69
センサー寸法(mm)
Φ38×21(D)
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)
電池寿命
約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
設置場所
屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×87×28