リーベックス
リーベックスの 玄関まわり
リーベックスの インターホン・ドアホン・チャイム
リーベックスの チャイム
防雨型/ナンバー消し機能付 押しボタン送信機 単品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67320944
品番
XP10E
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
置くだけ簡単
レストランなどに便利なナンバー消し機能付き。
受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。
使用温度範囲(℃)
-10〜45
電源
単4形アルカリ乾電池×4本(別売)
本体質量(g)
約60
ランプ
送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音
防塵防水性能
IP55
電池寿命
約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ青点滅"ピッピッ"音
電源タイプ
電池式
設置場所
屋内/軒下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×70×27