リーベックス
リーベックスの 玄関まわり
リーベックスの インターホン・ドアホン・チャイム
リーベックスの チャイム
ナンバー表示受信チャイム 単品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67320987
品番
XP1900
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
電源
ACアダプター(付属/黒1.8m)
本体質量(g)
約217
ランプ
受信時:ナンバーが赤点灯、2回目受信で点滅
電源タイプ
電源コード式
動作モード
選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード
設置場所
屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
0〜110 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
143×86×35