※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LM-500W2 チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] 67321039 LM-500W2 チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] 67321039 LM-500W2 チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] 67321039 LM-500W2 チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] 67321039 LM-500W2 チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] 67321039 LM-500W2 チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] 67321039

チューブマーカー レタツイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67321039 品番LM-500W2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥133,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電源が取れない現場でもコードレスで作業が可能。
充電池(eneloopスタンダード 単3形×4本)に対応。フル充電で、約500個のチューブ印字ができます。
40mm/秒の高速印字 52個/分のマークチューブ印字が可能。
チューブウォーマー搭載。冬場の寒い現場作業でも安心。(対応機種:LM-550W2、LM-500W2)
視認性向上のため、判別性の良い「明快書体(英数字)」と「正方形書体(英数字)」の2書体の追加搭載と、チューブへの印字可能文字高さの拡張を実現しました。
最もよく使われる内径Φ3.2〜3.6mmのチューブ印字で見やすい4mm文字の印刷が可能です。
PCリンク機能強化。PCエディタでマーキングデータを簡単作成。(ダウンロード版)
180度回転印刷機能搭載。
細径・太径のチューブや、デバイスラベル・記名板に印字可能。
USBメモリ(市販)でCSVデータの取込が可能。また外部メモリとしても使用可能。
使用頻度の多い数字入力にテンキー搭載。
連番・連続機能搭載。面倒な入力作業が不要。異なるピッチ長も組み合わせて印字可能。

タイプチューブウォーマー内蔵・PCリンクモデル 印字方式熱転写方式(300dpi) 入力方式英数入力/ローマ字入力/かなめくり方式/かな入力 入力文字数最大5500文字(999ブロック) 変換内容文節漢字変換/単漢字変換/JISコード入力 辞書機能約50000語 文字種別JIS第1水準・第2水準、その他JIS準拠(かな/カナ/英数字等)、オリジナル記号(電設記号、単位、丸囲英数字) 書体オリジナル書体(標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体) 印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分・内径3.2mmチューブ 20mmピッチ、7文字印刷時) 最大印字長さ(1部印刷時)チューブ:20m、テープ:5m/(部数印刷時)チューブ:100m、テープ:7m 表示部バックライト付グラフィックLCD(64×160dotモノクロ) 適合テープ幅(mm)専用テープカセット:5/9/12 切断方法ハーフカット:自動/フルカット:手動 内部メモリー最大50ファイル(最大5000 文字/ファイル) 外部メモリーUSBメモリ 電源専用ACアダプタ/eneloopスタンダード(単3形×4本) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×295×293 質量(kg)約2.4 動作温度(℃)5〜35(5〜15℃はチューブウォーマー使用時) 動作湿度(%)20〜80(結露なきこと) 品番LM90241 仕様記名板:使用不可、デバイスラベル:使用不可、レタツインPCエディタ:DLにて使用可能、チューブウォーマー:有(内蔵) 文字高(mm)1.3/2/3/4/6(英数字[一部の記号]のみ:2.4も選択可能) 使用可能チューブ純正チューブ:内径Φ3.2〜5.2mm、純正ドラム式チューブ:内径Φ2.5〜8.0mm、市販チューブ:内径Φ1.5〜8.0mm、市販熱収縮チューブ:内径Φ2.0〜6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G
注意
※充電池使用時、チューブウォーマーは使用できません。
※本機に電池は付属しておりません。市販のeneloopスタンダードモデルを別途ご購入ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67321039 LM-500W2 52650878 LM-500W3 チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:355

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マックスレタツイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする