センター商事
センター商事の デスク・テーブル
センター商事の デスク周辺用品
センター商事の デスクトップパネル
5枚セットアクリルパーテーション60×60cm (窓なし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
67321154
品番
K-244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
仕事場のデスクで、お家の食卓で、商談や会議で、飲食店やカフェで
仕様
窓なし
セット内容
5枚セット
厚さ(mm)
4
寸法(cm)
60×60