セキスイ
セキスイの ゴミ箱
セキスイの ペール・バケツ型ゴミ箱
エコダスター#45 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67321197
品番
DS1H
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
用途
工場・オフィス現場の一次投棄として。
トラスコ品番
125-5667
材質
再生ポリプロピレン
色
グレー
高さ(mm)
560
奥行(mm)
450
容量(L)
45
間口(mm)
265
エコマーク認定
認定
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
06 128 086
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。