Combination Laptop Lock (業務用パッケージ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67321267 品番MC64673
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

楽々操作のプッシュボタン採用プッシュボタン方式で片手でも簡単に取り付けて施錠が出来ます。
別途、鍵が不要なので外出が多い方でも鍵紛失の心配がありません。
鍵のナンバーコードは1万通りで暗証番号の変更も簡単に可能です。
スリムなシリンダーヘッドを採用している事で、市販の薄型PCにも快適にご使用頂けます。

用途PCセキュリティ、ケンジントンロック 仕様ダイヤル部分:0000〜9999 までの任意の数字に設定可能 材質ケーブル部:網状スチール、ロック部:亜鉛ダイカスト 直径(Φmm)4.4 質量(g)148 ケーブル長(m)1.8 保証期間1年間 ロックダイヤル錠 アズワン品番65-0378-35 ケーブル径(Φmm)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする