ケンジントン
ケンジントンの PC周辺機器
ケンジントンの キーボード
ケンジントンの 有線キーボード
Pro Fitウォッシャブルキーボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67321529
品番
K64407JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キーボードを一つ一つ外す必要なく、そのまま洗浄することができるキーボードです。
研磨剤不使用の洗剤、石けん、多目的洗剤、殺菌消毒剤、漂白剤、消毒用アルコールなどで洗浄することが可能です。
用途
キーボード
色
ブラック
規格
MIL-STD-810H 504.3 液体汚染
対応OS
Vista, Windows 7, XP, Windows 8, Windows 10, macOS X 10.11, macOS X 10.10 or above, macOS 10.9
接続方式
有線
接続
有線
機能
ソフトタッチ
保証期間
3年
インターフェイス
USB