PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)の プロテクティブスニーカー
ライダー 2.0 ロー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
注文コード
67321949
品番
64.242.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
軽量モデル。脱ぎ履きのしやすい面ファスナータイプ。衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)
サイズ(cm)
25.5
色
ブルー
機能
衝撃吸収・耐油・耐熱
用途
建設現場・工事現場・運搬
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種
材質(アッパー)
人工皮革(マイクロファイバー)
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
425(26.5cm)
耐熱温度(℃)
最高300(60秒以内)
材質(先芯)
グラスファイバー強化合成樹脂
甲被タイプ
面ファスナータイプ
靴タイプ
スニーカー