クロスレザーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67322326 品番BO-21
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ワンポイントのクロスがクール、スタイリッシュなデザインの高機能ウエストポーチ。
本体は、1個のチャック付きポケット(インナーポケット付き)。
前面には、マジックテープ止めフタ付のフリーポケット+ペン差付き。
前面にフタにも、フリーポケット付き内容物を守る、ソフトな起毛素材を使用大きめのスマホも入る収納力ベルトに装着できる(最大対応幅60mm)ボタン式で幅調整可能便利なカラビナ付D管リング付き 落下防止コードを装着できます。

付属品カラビナ付D管リング 材質生地:ポリエステル、PUレザー、金具:アルミニウム、スチール ブラック サイズ(cm)16×12×4 本体質量(g)160 ポケットチャック付きポケット(インナーポケット付き)×1、マジックテープ止めフタ付のフリーポケット+ペン差

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする