マスクケース 小物入れ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67322378 品番BO-26m
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

マスク収納部分に、抗菌・防臭生地を使用。
本体は、2個のチャック付きポケット。
前面には、フタ式フリーポケット付き。
縦型。
内容物を守る、ソフトな起毛素材を使用大きめのスマホも入る収納力ベルトに装着できる(最大対応幅60mm)ボタン式で幅調整可能便利なカラビナ付

付属品カラビナ付 材質生地:ポリエステル、金具:スチール タイプ縦型 サイズ(cm)19×10×3 本体質量(g)135 ポケット2個のチャック付きポケット、前面にフタ式フリーポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする