アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの 上着 クリーンウェア
無塵衣・AS249C 男女兼用上着 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67322579
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,609
販売価格(税別)
¥
5,099
バスケットに入れる
材質
導電糸入りポリエステル100%
色
ホワイト
サイズ
4L
グレード
クラス10000(目安)
バスト(cm)
130
表面抵抗値(Ω)
10
7
裄丈(cm)
91
上着丈(cm)
75
アズワン品番
1-6362-07
注意
※【ポケット加工可能場所】右胸、左右脇部分。