アズワン
アズワンの 耐切創手袋
アズワンの その他耐切創手袋
耐切創手袋 CR-1Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
67322755
品番
CR-1J
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,851
販売価格(税別)
¥
1,683
バスケットに入れる
比重0.97g/cm
3
(参考値)の軽量繊維です。
ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。
耐摩耗や耐薬性にも優れています。
サイズ
L
材質
超高分子PE、シリコン樹脂(滑止)
色
白
機能
耐切創、軽量、耐摩耗、耐薬品性、すべり止めあり
入数(双)
1
色(手首部)
グレー
アズワン品番
1-8296-23