bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 1眼型 メガネ
保護メガネ bolle
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67322868
品番
1654202A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シールガスケットによりフィット感が優れ、埃がメガネに入りにくいです。
つるはノンスリップラバーテンプルによりずれにくく、また角度を調節できます。
仕様
つるノンスリップラバーテンプル/角度調整可能/レンズ防曇・防傷加工
材質
アイシール:SBR(スチレンブタジエンゴム)
形状
二眼型
質量(g)
36
レンズ色
スモーク
材質(レンズ)
PC(ポリカーボネート)
紫外線遮断率(%)
99.99
紫外線波長(nm)
385
アズワン品番
2-9537-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
67322868
1654202A
21472316
1654202A
SAFETY ブーム
bolle
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました