bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 1眼型 メガネ
保護メガネ bolle
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67322877
品番
1654210A
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シールガスケットによりフィット感が優れ、埃がメガネに入りにくいです。
つるはノンスリップラバーテンプルによりずれにくく、また角度を調節できます。
仕様
つるノンスリップラバーテンプル/角度調整可能/レンズ防曇・防傷加工
材質
アイシール:SBR(スチレンブタジエンゴム)
形状
二眼型
質量(g)
36
レンズ色
トワイライト
材質(レンズ)
PC(ポリカーボネート)
紫外線遮断率(%)
99.99
紫外線波長(nm)
385
アズワン品番
2-9537-03