UNIVET
UNIVETの メガネ・ゴーグル・防災面
UNIVETの シールド(防災面)
UNIVETの オプション シールド(防災面)
メディカルバイザー 交換用バイザー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67322904
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
UVカット
材質
フレーム:ナイロン66、シールド:アセテート
寸法(mm)
(シールド)326×171
型
バイザー
質量(g)
97
紫外線遮断率(%)
99.9
紫外線波長(nm)
380
アズワン品番
2-9835-21