鈴木ラテックス
鈴木ラテックスの 指サック
鈴木ラテックスの 一般 指サック
指サック・スポア (R)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000枚)
アズワン品番
3-4907-02
注文コード
67323069
品番
2ZN(M18)
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全体の肉厚が薄めなので指にフィットしやすくなっています。
パウダーを嫌う工程向けのノンパウダータイプです。
仕様
肉厚薄め
材質
天然ゴム(パウダー無し)
タイプ
カットタイプ
入数(枚)
1000
肉厚(mm)
0.1
アズワン品番
3-4907-02
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
18×63
粉有無
粉なし