保護メガネ スモールタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67323139 品番RS-51 VF-P
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スモールタイプ(横幅150mm)で小顔の方・女性・子供の使用に適しています。
ソフトなあたりの鼻パットでずれ落ちを防止します。
テンプルは4段階調節が可能で、ツルは最大10mm延長可能です。
(伸縮調節)防曇性能が高いVF-Pコートレンズで曇りにくいです。

仕様小顔の方・女性・子供向け、鼻パッド有、角度調整可、つる伸縮可、防曇 形状二眼型 寸法(mm)150×132〜142×53 質量(g)30 レンズ色クリア 機能防曇 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)VF-PコートPC(ポリカーボネート) アズワン品番3-7581-01

商品説明動画

VF-plus+コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする