アズワン
アズワンの 防寒用手袋
アズワンの 背抜き 防寒用手袋
アズツール防寒厚手ニトリルコート手袋 13G
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
67323227
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
内側の起毛により寒い環境での作業に適しています。
手のひらのニトリルコーティングにより、滑り止め効果があります。
耐油性、耐摩耗性に優れます。
材質
ポリエステル(ニトリルコーティング)
幅(mm)
88
全長(mm)
225
サイズ
S
入数(双)
1
機能
耐油性、耐摩耗性
アズワン品番
4-1799-01