アズツール防寒厚手ニトリルコート手袋 13G

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード67323245 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

内側の起毛により寒い環境での作業に適しています。
手のひらのニトリルコーティングにより、滑り止め効果があります。
耐油性、耐摩耗性に優れます。

材質ポリエステル(ニトリルコーティング) 幅(mm)100 全長(mm)250 サイズL 入数(双)1 機能耐油性、耐摩耗性 アズワン品番4-1799-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする