アズワン
アズワンの 背抜き手袋
アズワンの ポリウレタン 背抜き手袋
アズツール青色PUコート手袋 18G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
67323315
品番
S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
通気性がよく長時間使用しても手袋内が蒸れにくいです。
ポリウレタンコーティングによりグリップ力に優れます。
サイズ
S
全長(cm)
20
手の平幅(cm)
8.1
材質
ナイロン/ポリウレタンコーティング
色
青
材質(すべり止め)
ポリウレタンコーティング
機能
通気性
入数(双)
1
色(手首部)
白
アズワン品番
4-1801-01