アズワン
アズワンの 品質管理・精密作業用手袋
アズワンの ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
ATタッチパネル対応PUコート手袋 手のひらコート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
67323385
品番
M
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
手袋を着用したままスマートフォンの操作が可能です(親指、人指し指、中指のみ)。
色
白
サイズ
M
入数(双)
1
コーティング
ポリウレタンコーティング
材質
ポリエステル
全長(cm)
22
幅(mm)
85
機能
タッチパネル対応、スマホ対応
仕様
スマートフォン使用可(親指、人指し指、中指のみ)
色(手首部)
緑
アズワン品番
4-1802-02