耐熱手袋 EN407接触熱クラス3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード67323534 品番S5TK/18
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。

材質表地/アラミド、裏地/コットン 全長(mm)380 規格機械的物性強度:4X44E(EN388・2016)、耐熱:434X4X(EN407・2004) 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-1946-01 耐切創性XE(EN388・2016)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする