UNIVET
UNIVETの メガネ・ゴーグル・防災面
UNIVETの 安全メガネ
UNIVETの 1眼型 メガネ
イヤーマフ対応セーフティグラス 5X1 Zero Noise
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67323586
品番
5X1Z.03.00.00
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
つるが非常に薄型になっており、イヤーマフの装着を妨げません。
つるの傾き・鼻パッドの高さは調節可能です。
仕様
つる薄型、鼻パッド調整可
形状
二眼型
質量(g)
25
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)
99
紫外線波長(nm)
385
アズワン品番
4-2203-01