異物混入対策フード一体ツナギ服 AS1403 男女兼用 白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 67324006 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥7,612
販売価格(税別)
6,920

衿部をマジックテープから、脱落防止樹脂ホック止め仕様にした異物混入対策ツナギ服です。
異物混入対策のため、ペン差し・名札・腕章用ループを取り除きました。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。

ホワイト グレードクラス1000(目安) サイズS 総丈(cm)155 バスト(cm)112 ウエスト(cm)72〜98 裄丈(cm)78 股下(cm)69 混率(%)導電糸入りポリエステル100 用途異物混入対策 アズワン品番4-2370-01
注意
※付帯品(マスク、手袋、ブーツ)は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする