異物混入対策ツナギ服 AS1401 ICタグ対応 白

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 67324408 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,623
販売価格(税別)
6,930

衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策ツナギ服です。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。
特殊縫製により洗浄してもCチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
これからのツナギ服に。

対応ICタグ ホワイト グレードクラス1000(目安) サイズLL 総丈(cm)173 バスト(cm)124 ウエスト(cm)84〜110 裄丈(cm)87 股下(cm)78 混率(%)導電糸入りポリエステル100 直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22 厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2 用途異物混入対策 アズワン品番4-2379-04
注意
※ご注文の際は、サイズコード表にてサイズの指定をお願いします。
※ICチップは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする