厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 67324663 品番 -
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。
裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。
厚手で耐久性に優れた手袋です(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)。

材質フッ素ゴム、綿(裏地) 厚さ(mm)約1.5 全長(mm)約370 サイズL 規格EN388:2016 3121X 入数(双)1 機能耐薬品性、耐久性 アズワン品番4-2491-02
関連資料:(0.52MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする