使い捨て耐薬手袋 TRILITES 994 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズS 注文コード67324679 品番-
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

良好な耐薬品性を持ち、薬品飛散からの保護に適しています。
表面に凹凸があるため滑りにくくなっています。

サイズS 入数(枚)100 全長(mm)約255 材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合 アズワン品番4-2524-01 厚さ(mm)約0.15 特性耐薬品性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする