MAPA
MAPAの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
MAPAの 溶剤用手袋
使い捨て耐薬手袋 TRILITES 994 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
M
注文コード
67324688
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
良好な耐薬品性を持ち、薬品飛散からの保護に適しています。
表面に凹凸があるため滑りにくくなっています。
サイズ
M
入数(枚)
100
全長(mm)
約255
材質
ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合
アズワン品番
4-2524-02
厚さ(mm)
約0.15
特性
耐薬品性