- バイテロン (R) グローブ ハナキゴム 67324855

- バイテロン (R) グローブ ハナキゴム 67324855
- バイテロン (R) グローブ ハナキゴム 67324855

バイテロン (R) グローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
注文コード
67324855
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000

内面は梨地加工で、外面には滑り止めが付いています。
強力耐溶剤手袋。

厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
360
アズワン品番
6-763-01
材質
表面/PU(ポリウレタン)、内側/NBR(ニトリルゴム)
サイズ
男性用
入数(双)
1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67324855-0334068704-012-0104-012-01 バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋) コクゴ 03340687バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)コクゴ1双
¥3,598
税込¥3,958
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
バイテロン (R) グローブ 1双 ハナキゴム 【通販モノタロウ】