鈴木ラテックス
鈴木ラテックスの 指サック
鈴木ラテックスの 一般 指サック
指サック・スポア (R) 先端滑り止め付き 2Zシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
67324977
品番
2Z(S15)
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
先端に滑り止めが付いているので細かい作業に適しています。
サイズ
小
入数(枚)
1000
粉有無
粉あり
アズワン品番
6-8275-01
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
15×63
材質
天然ゴム(パウダー付き)
肉厚(mm)
0.1
仕様
先端滑り止め付