帝健
帝健の 防寒用手袋
帝健の ゴム 防寒用手袋
超低温用手袋 CGFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
67325266
品番
CGF15
参考基準価格(税別)
¥28,960
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
耐熱防災手袋としてもご使用いただけます。
液体窒素等の取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
水がかかっても手までしみこみにくくなっています。
材質
表面/コーネックス(R)エクスファイアー(DX3620)朱子織、インナーフィルム/PU(ポリウレタン)、内側/コーネックス(R)レーヨン混、滑止/シリコンゴム
全長(mm)
350
タイプ
表面滑止付(レギュラー)
入数(双)
1
機能
耐熱
耐熱温度(℃)
-200〜200
アズワン品番
8-5316-03