アズワン
アズワンの 制電手袋(弱電・半導体作業)
アズワンの ポリエステル手袋 制電手袋
ダブルフィットPA手袋 ウレタンコート手の平 DW-002Uシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
67325363
品番
DW-002II
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
シームレスナイロン手袋の手の平ををウレタンコートしました。
指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。
通気性・伸縮性に優れた手袋です。
洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。
材質
PA(ナイロン)
全長(mm)
225
色
白
サイズ
L
入数(双)
1
機能
通気性・伸縮性
コーティング
ウレタンコーティング(手のひら)
アズワン品番
9-5676-11
関連資料:
(0.31MB)