アズワン
アズワンの 制電手袋(弱電・半導体作業)
アズワンの ポリエステル手袋 制電手袋
ダブルフィットPA手袋 ウレタンコート指先 DW-003Uシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
67325388
品番
DW-003II
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
シームレスナイロン手袋の指先をウレタンコートしました。
指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。
通気性・伸縮性に優れた手袋です。
洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。
機能
通気性・伸縮性
色
白
サイズ
L
入数(双)
1
コーティング
ウレタンコーティング(手のひら)
材質
PA(ナイロン)
全長(mm)
210
アズワン品番
9-5677-11
関連資料:
(0.31MB)