仕様「ワンタッチロックシステム : 特許 第3481849号」
パイプが自動的にロックされるため、
折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディーに。
しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。
折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスター移動もラクラク。
現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えられているうれしい設計です。
用途荷役運搬用積載荷重(kg)500車輪径(Φmm)150質量(kg)約45表面処理粉体焼き付け塗装材質(本体)スチール材質(荷台)プラスチック材質(車輪)ゴム・樹脂使用キャスター4輪自在・2輪ストッパー付色グレー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450