ピグメントライナーパステル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67325686 品番 308 03-10
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

耐久性・耐光性に優れた水性顔料系インクを採用。
手帳の書き込みから、ハンドレタリング、イラストまで幅広く、あざやかに彩りたい場面にぴったりです。
衝撃・摩擦に強いペン先を採用しています。

質量(g)8.9 タイプシングル 線幅(mm)0.3 幅W×全長(mm)12.8×135 インク色イエロー インク水性顔料 色数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする