ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの マーカー/蛍光ペン
ステッドラーの 水性マーカー
ピグメントライナーパステル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67325713
品番
308 03-51
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
耐久性・耐光性に優れた水性顔料系インクを採用。
手帳の書き込みから、ハンドレタリング、イラストまで幅広く、あざやかに彩りたい場面にぴったりです。
衝撃・摩擦に強いペン先を採用しています。
質量(g)
8.9
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.3
幅W×全長(mm)
12.8×135
インク色
ライトグリーン
インク
水性顔料
色数
1