ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの マーカー/蛍光ペン
ステッドラーの 水性マーカー
ピグメントライナーパステル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
ライトブラウン
線幅(mm)
0.3
注文コード
67325729
品番
308 03-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
この商品は
インク色・線幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性・耐光性に優れた水性顔料系インクを採用。
手帳の書き込みから、ハンドレタリング、イラストまで幅広く、あざやかに彩りたい場面にぴったりです。
衝撃・摩擦に強いペン先を採用しています。
質量(g)
8.9
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.3
幅W×全長(mm)
12.8×135
インク色
ライトブラウン
インク
水性顔料
色数
1
繰り返し・詰め替え
対応