JJ15-SP サラサクリップ 0.5 デコシャインカラー ゼブラ 67325914

サラサクリップ 0.5 デコシャインカラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
インク色シャイニーピンク
内容量1本注文コード67325914品番JJ15-SP
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

黒紙&写真にも書けるキラキラインクが輝く、デコシャインカラー

質量(g)10.9シリーズサラサ方式ノック式インク色シャイニーピンクボール径(Φmm)0.5インク水性顔料入数1本色(軸)ブラック寸法(軸径Φ×全長)(mm)最大11×141.0

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67325914
2022-05-05
用途: メモ書き
サービス業

全くシャインカラーでなく、書き味が固くわるい。全くスムーズでない
買わなければ良かった

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする