サラサクリップ 0.5 デコシャインカラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67325923 品番 JJ15-SPU
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

黒紙&写真にも書けるキラキラインクが輝く、デコシャインカラー

質量(g)10.9 シリーズサラサ 方式ノック式 インク色シャイニーパープル ボール径(Φmm)0.5 インク水性顔料 入数1本 色(軸)ブラック 寸法(軸径Φ×全長)(mm)最大11×141.0 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67325914
2022-05-05
用途:
メモ書き
サービス業

全くシャインカラーでなく、書き味が固くわるい。全くスムーズでない
買わなければ良かった

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする