サラサクリップ 0.5 デコシャインカラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5本) インク色金、銀、シャイニーロイヤルブルー、シャイニーグリーン、シャイニーレッド 注文コード67325984 品番JJ15-5C-SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品はインク色・繰り返し・詰め替え11種類から選べます 他の種類を見る

黒紙&写真にも書けるキラキラインクが輝く、デコシャインカラー

シリーズサラサ 方式ノック式 インク色金、銀、シャイニーロイヤルブルー、シャイニーグリーン、シャイニーレッド ボール径(Φmm)0.5 インク水性顔料 入数5本 色(軸)ブラック

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67325984 JJ15-5C-SH 79762910 JJ15-5C-SH-N ジェルボールペン サラサクリップ0.5 デコシャインカラー ゼブラ ジェルボールペン サラサクリップ0.5 デコシャインカラー ゼブラ 1セット(5本) 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67325914
2022-05-05
用途:
メモ書き
サービス業

全くシャインカラーでなく、書き味が固くわるい。全くスムーズでない
買わなければ良かった

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする