サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの ボールペン
サクラクレパスの 多色/多機能ボールペン
ボールサイン4+1 多機能ボールペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67326167
品番
GB4M1004-P#536
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
細かく、あざやかに書けるゲルインキの多機能筆記具 細かく、あざやかに書ける。
携帯しやすい細軸12mm。
4色ゲルインキボールペン(ボール径0.4mm)+シャープペンシル(芯径0.5mm)
軸径(Φmm)
12
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
インク色
黒、赤、青、緑
ボール径(Φmm)
0.4
インク
水性顔料
色数
4
色(軸)
メタリックブルー
繰り返し・詰め替え
対応