モノグラフライト ボールペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67326246 品番FCE-111E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高精度ニードルチップ/超潤滑性インク/テクスチャーグリップ

ボール径(Φmm)0.38 方式ノック式 インク色 色(軸)ピンク インク超低粘油性インク 寸法(軸径Φ×全長)(mm)10×144 質量(g)9 シリーズモノグラフライト 入数(本)1

商品説明動画

ボールペン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67326246 FCE-111E 79468745 FCF-111B ボールペンモノグラフライト038パック トンボ鉛筆 ボールペンモノグラフライト038パック トンボ鉛筆 1個 169 税込186 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする