FCE-114A モノグラフライト ボールペン トンボ鉛筆 67326255 FCE-114A モノグラフライト ボールペン トンボ鉛筆 67326255 FCE-114A モノグラフライト ボールペン トンボ鉛筆 67326255

モノグラフライト ボールペン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67326255 品番FCE-114A
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高精度ニードルチップ/超潤滑性インク/テクスチャーグリップ

ボール径(Φmm)0.5 方式ノック式 インク色 色(軸)モノカラー インク超低粘油性インク 寸法(軸径Φ×全長)(mm)10×144 質量(g)9 シリーズモノグラフライト 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ボールペン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする