トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 図工/美術/画材/書道
トンボ鉛筆の 色鉛筆
まるつけ赤青えんぴつ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
注文コード
67326273
品番
BCA-263
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
視認性に優れた赤/バランスよく使える赤7青3比率/六角軸
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
176
質量(g)
4×2本組
芯色
赤、青
色数
2