トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
鉛筆モノ100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67326368
品番
MONO-100B-J
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
超微粒子芯
質量(g)
4
硬度
B
主な用途
一般用
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
8×181
繰り返し・詰め替え
対応