トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 消し具/修正用品
トンボ鉛筆の 修正テープ
修正テープ モノエアー 詰め替えタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67326438
品番
CT-CAX5C80
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
独自機構「エアータッチシステム」搭載/替えタイプ/静音設計/ワンタッチヘッドカバー
商品タイプ
本体(詰替え式)
色(本体)
ピンク
テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
5
全長×幅W×厚さ(mm)
85×34×22
質量(g)
24
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
修正テープ
参考になった