トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 消し具/修正用品
トンボ鉛筆の 修正テープ
修正テープ モノエアー 詰め替えカートリッジ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67326447
品番
CT-CAR5C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
モノエアーつめ替えタイプ用カートリッジ
質量(g)
10
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
10
全長×幅W×厚さ(mm)
76×27×16
商品タイプ
詰替え用テープ
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
修正テープ
参考になった