オレンズ メタルグリップシャープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67326578 品番 XPP1003G2-C
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

芯を守りながら書く不思議なシャープペンシル。
メタルグリップには角が立っていないブロック状のローレットを採用。
指に密着するように滑らず、長時間握っても痛くなりにくい。
指に吸い付くような握り心地を実現。

寸法(mm)13×145 質量(g)14 方式ノック式 芯径(mm)0.3 色(軸) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする